pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE43RCS100 RIVELATORE CALORE CONVENZIONALE SOGLIA 5 - 43RCS100

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE43RCS100 RIVELATORE CALORE CONVENZIONALE SOGLIA 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Differenziale termico

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - no

  • Temperatura d'intervento - 58 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903389425

Codice prodotto

COE43RCS100

Cod. produttore

43RCS100

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Differenziale termico

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Temperatura d'intervento:

58 °C

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Stand-alone:

no

Presa separata necessaria:

sì

Con batteria di backup:

no

Numero max. collegabile in rete:

32

Autoadesivo:

no

Colore:

Bianco

Batteria fornita:

Senza

Con indicatore di tensione:

sì

Interruttore di fumo:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

102 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo di tasto test/pausa:

Tasto di controllo

Adatto per fissaggio canale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

0 mm

Codice RAL (simile):

9003

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Con marchio Q:

no

Ingresso del cavo:

Lato inferiore

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Altezza/profondità:

42 mm

Il rivelatore 43RCS100 è in grado di rilevare il superamento della soglia fissa impostata a 58°C come pure rapidi cambiamenti della temperatura (“rate of rise”) come stabilito dallo standard EN 54-5 per la classe A1R. Gli algoritmi di controllo implementati ne consentono l’utilizzo anche in ambienti soggetti a cambi della temperatura ambiente e risulta particolarmente utile nelle applicazioni in ambienti polverosi o sporchi o con alto livello di umidità, fattori che possono influenzare negativamente le prestazioni dei sensori ottici. Analisi del segnale digitale a microprocessore. Design a basso profilo. Segnalazioni luminose mediante 2 led che garantiscono una visibilità 360°. Indicazione dello stato ogni 8 secondi. Certificazione secondo EN 54-5.