COMELIT GROUP SPA - COE43RBX003 BASE CON RELE? PER SENSORI CONVENZIONALI - 43RBX003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Colore - Bianco
Indirizzabile - no
Altezza - 12 mm
Diametro - 104 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903288377
Codice prodotto
COE43RBX003
Cod. produttore
43RBX003
Produttore
COE
Tipo di montaggio:
Struttura
Colore:
Bianco
Indirizzabile:
no
Altezza:
12 mm
Diametro:
104 mm
La base con relè per rivelatori convenzionali ha un design a basso profilo ed un sistema di collegamento al sensore estremamente affidabile consentendo anche un bloccaggio di sicurezza del rivelatore. La base è dotata di relè alimentato a 12 VDC per l’interfacciamento a sistemi di sicurezza. Può funzionare anche in modalità con ripristino. Dimensioni: ø 102 mm, h 11 mm. Peso: 46 g.


