pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE43ECR032 MODULO ESPANSIONE 8 RELE PER ERACLE 8/1 - 43ECR032

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE43ECR032 MODULO ESPANSIONE 8 RELE PER ERACLE 8/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Modulo relè

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903289657

Codice prodotto

COE43ECR032

Cod. produttore

43ECR032

Produttore

COE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Modulo relè

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Il modulo di espansione 8 relè può essere collegato alla centrale ERACLE 8 zone art. 43CPC008 tramite la porta seriale. Ciascun relè è associato ad una zona e sarà attivato nel caso di un allarme incendio della zona a cui è associato. Tensione di alimentazione: 24VDC. Consumo a riposo 8 mA. Consumo aggiuntivo per ciascun relè attivo: 10mA. Massima corrente assorbita: 2A. Portata contatti: 1A@12V o 0.5A@24VDC. Sezione dei cavi utilizzabili: 1.5 ÷ 2.5 mm2. Temperatura di funzionamento -5°C ÷ +40 °C. Umidità relativa di funzionamento: 93% (± 3%)@40°C. Dimensioni:(HxLxP): 130x111x41 mm. Peso: 0.4 Kg.