pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41SPG000EN PROGRAMMATORE DISPOSITIVI INDIRIZZATI, E - 41SPG000EN

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41SPG000EN PROGRAMMATORE DISPOSITIVI INDIRIZZATI, E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903383027

Codice prodotto

COE41SPG000EN

Cod. produttore

41SPG000EN

Produttore

COE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Il programmatore 41SPG000 ? lo strumento tramite il quale ? possibile assegnare l?indirizzo a tutti i dispositivi collegabili al loop (rivelatori, moduli, punti di allarme manuali e dispositivi di allarme sonori e visuali). Consente di leggere e scriveregli indirizzi e di impostare i parametri dei rivelatori e dei moduli. Viene fornito con alimentatore 230 VAC, 50Hz/ 1.5-12 VDC, 500mA, 6VA (max.),con spina tripolare per mercato UK e 2 cavi per il collegamento dei moduli e punti di allarmi manuali. Ȓ alimentabile anche tramite 4 batterie 1,5 V AA. I rivelatori e i dispositivi sonori e visuali sono innestabili direttamente sulla base presente sulla parte superiore del programmatore. Dimensioni: 255x102x65 mm. Peso: 260 g.