pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41RML100 RIVELATORE MULTISENSORE INDIRIZZATO - 41RML100

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41RML100 RIVELATORE MULTISENSORE INDIRIZZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - no

  • Temperatura d'intervento - 58 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903408188

Codice prodotto

COE41RML100

Cod. produttore

41RML100

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Temperatura d'intervento:

58 °C

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Stand-alone:

no

Presa separata necessaria:

sì

Con batteria di backup:

no

Numero max. collegabile in rete:

250

Autoadesivo:

no

Colore:

Bianco

Batteria fornita:

Senza

Con indicatore di tensione:

sì

Interruttore di fumo:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

103 mm

Adatto per fissaggio canale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Con marchio Q:

no

Ingresso del cavo:

Lato inferiore

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Altezza/profondità:

49 mm

Il rivelatore 41RML100 serie LOGIRivelazione incendi è un rivelatore multisensore che unisce le tecnologie di rilevazione di un sensore termovelocimetrico in classe A1R e di un sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall. Il sensore è inoltre dotato di isolatore integrato. Analisi del segnale digitale a microprocessore. Autocompensazione del livello di contaminazione e segnalazione per manutenzione. Sensibilità programmabile su tre livelli Classe di funzionamento A1R. Pulizia rapida della camera del sensore grazie all'intuitivo sgancio dei componenti. Design rivisitato e adatto a qualsiasi tipo d'installazione anche quelle più esigenti dal punto di vista estetico. Segnalazioni luminose ad alta visibilità. Modalità di indirizzamento automatico o con programmatore. Certificazione secondo EN 54-5, EN 54-7 e EN 54-17.