pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41ISC000 MODULO INDIRIZZATO PER ZONA CONVENZIONAL - 41ISC000

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41ISC000 MODULO INDIRIZZATO PER ZONA CONVENZIONAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903288186

Codice prodotto

COE41ISC000

Cod. produttore

41ISC000

Produttore

COE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Il modulo indirizzato 41ISC000, con isolatore a bordo integrato, consente di interfacciare al sistema di rilevazione incendio indirizzato una zona convenzionale alimentata separatamente. E’ alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Morsetti separati 24V per alimentazione linea. Il modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete dotato di coperchio trasparente per consentirne l’ispezione visiva in modo semplice. Certificazione secondo EN 54-17 e EN 54-18.