pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41IOM122XL MODULO INDIRIZ. 2 IN 2 OUT SUP. BOX GRAN - 41IOM122XL

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41IOM122XL MODULO INDIRIZ. 2 IN 2 OUT SUP. BOX GRAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Modulo relè

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903396232

Codice prodotto

COE41IOM122XL

Cod. produttore

41IOM122XL

Produttore

COE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Modulo relè

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Il modulo indirizzato 41IOM122XL, con isolatore a bordo integrato, controlla due ingressi bilanciati e comanda due uscite supervisionate o a relè, in base al posizionamento dei 2 jumper all'interno del modulo. E’ alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Questo modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete, di dimensioni maggiorate per permettere una migliore facilità nel cablaggio dei cavi in ingresso ed uscita. Dimensioni box (mm) 178 x 128 x 58. Grado di protezione IP55. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18