pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41IOM040XL ADDRESSED MODULE 4 IN, LARGE BOX - 41IOM040XL

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41IOM040XL ADDRESSED MODULE 4 IN, LARGE BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Modulo relè

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903396249

Codice prodotto

COE41IOM040XL

Cod. produttore

41IOM040XL

Produttore

COE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Modulo relè

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Il modulo indirizzato 41IOM040XL, con isolatore a bordo integrato, controlla quattro ingressi bilanciati. E’ alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Questo modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete, di dimensioni maggiorate per permettere una migliore facilità nel cablaggio dei cavi in ingresso ed uscita. Dimensioni box (mm) 178 x 128 x 58. Grado di protezione IP55. Certificazione secondo EN 54-17 e EN 54-18.