pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41ECL022 SCHEDA 1 LOOP CENTRALI INDIRIZZATE 41CPE - 41ECL022

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41ECL022 SCHEDA 1 LOOP CENTRALI INDIRIZZATE 41CPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903288056

Codice prodotto

COE41ECL022

Cod. produttore

41ECL022

Produttore

COE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Scheda di espansione 1 Loop per centrale indirizzata 41CPE112, (retro compatibile con centrale Atena Easy 41CPE012). Numero massimo di dispositivi collegabili: 250. Corrente massima assorbita: 500mA. Sezione dei cavi utilizzabili: 0.4 ÷ 2.5 mm2. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +65°C. Umidità relativa di funzionamento: (93±3%) @40°C. Dimensioni (LxH): 75x80 mm. Peso: 30 g.