pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3534 ALIMENTATORE 24VCC CON SPINE EU-UK-USA - 3534

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3534 ALIMENTATORE 24VCC CON SPINE EU-UK-USA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altro

  • Tensione d'uscita - 24 V

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Corrente d'uscita max. - 700 mA

  • Tecnica di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903368048

Codice prodotto

COE3534

Cod. produttore

3534

Produttore

COE

Applicazione:

Altro

Tensione d'uscita:

24 V

Tipo di montaggio:

Altro

Corrente d'uscita max.:

700 mA

Tecnica di installazione:

2 fili

Frequenza:

0...0 Hz

Tipo di corrente:

DC

tensione d'ingresso:

240 V

Resistente a corto circuito:

no

Numero moduli DIN:

0

Grado di protezione (IP):

Altro

Altezza:

32 mm

Larghezza:

40 mm

Profondità:

65 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di comando:

no

Funzione di analisi:

no

Numero di utenze collegabili:

1

Indicatori di servizio:

no

Blocco di programmazione:

no

Con contatto:

no

Alimentatore per campanello smart Visto, tensione in ingresso 110÷240 VAC, tensione di uscita 24 VDC. Spine intercambiabili per il mercato europeo, inglese e americano in dotazione.