pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3454HD/A PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH, - 3454HD/A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3454HD/A PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di pulsanti per chiamata - 0

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Struttura modulare - no

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

96 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023903418804

Codice prodotto

COE3454HD/A

Cod. produttore

3454HD/A

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Tecnica di installazione:

Network engineering

Struttura modulare:

no

Colore:

Acciaio inox

Modo di funzionamento:

Pulsante

Con fotocamera:

sì

Con targa portanome:

sì

Con copertura:

sì

Con codice porta digitale:

sì

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Angolo di apertura telecamera:

110 °

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale frontale:

Acciaio inossidabile

Altezza piastra frontale:

342 mm

Larghezza piastra frontale:

182 mm

Altezza:

342 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

182 mm

Profondità:

45 mm

Altezza della parte incassata:

342 mm

Larghezza di montaggio:

182 mm

Profondità di incasso:

3 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pulsantiera in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro, touch-screen capacitivo da 8"ad elevata visibilità e con vetro antisfondamento. Certificata IK08. Funzionamento con grafica configurabile (elenco nominativi con ricerca, pulsanti statici virtuali fino a 10 utenti, rubrica alfabetica, solo codice numerico fino a 8 cifre). Consente la personalizzazione dei pulsanti virtuali e la visualizzazione di messaggi condominiali. Completamente configurabile con il software ViP Manager. Disponedi uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi. Dotata di lettore RFID per l'attivazione della serratura locale, di un relè supplementare per usi vari e di sensori di prossimità e luminosità per una ottimale gestione di funzionamento. E' compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema ViP. Completa di gruppo audio/video art. 4682HD compatibile con formato video H.264 e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Alimentazione 33VDC con art. 1596B. Dimensioni della placca (L x H x P): 182x342x3 mm.