pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE33433 MODULO 3 PULSANTI SIMPLEBUS/VIP SERIE IK - 33433

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE33433 MODULO 3 PULSANTI SIMPLEBUS/VIP SERIE IK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pulsante

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Numero di pulsanti per chiamata - 3

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903211269

Codice prodotto

COE33433

Cod. produttore

33433

Produttore

COE

Tipologia:

Pulsante

Tecnica di installazione:

Network engineering

Numero di pulsanti per chiamata:

3

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Grigio

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Power over Ethernet:

Altro

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

sì

Con scatola:

no

Materiale del corpo:

Alluminio/plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

1

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Funzione di teleloop:

no

Larghezza:

112 mm

Altezza:

89.5 mm

Profondità:

40 mm

Modulo 3 pulsanti pulsantiera IKALL per sistema Simplebus/VIP. Illuminazione cartellini portanome selezionabile tra blu/bianco/spento. Dimensioni 112x89,5x40 mm.