pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE33411M MODULO 1 PULSANTE PER UNITA AUDIO/VIDEO - 33411M

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE33411M MODULO 1 PULSANTE PER UNITA AUDIO/VIDEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Modulo video

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903259872

Codice prodotto

COE33411M

Cod. produttore

33411M

Produttore

COE

Tipologia:

Modulo video

Tecnica di installazione:

Network engineering

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Acciaio inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Power over Ethernet:

Altro

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

sì

Con scatola:

no

Materiale del corpo:

Alluminio/plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

1

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Funzione di teleloop:

no

Larghezza:

112 mm

Altezza:

89.5 mm

Profondità:

32 mm

Modulo predisposto per portiere audio/video, con finitura acciaio inox. Cartellini portanome con illuminazione a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. Da completare con il relativo portiere videocitofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.