pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3320/1 MODULO 1 PULSANTE PER UNITA AUDIO SERIE - 3320/1

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3320/1 MODULO 1 PULSANTE PER UNITA AUDIO SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pulsante

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903118582

Codice prodotto

COE3320/1

Cod. produttore

3320/1

Produttore

COE

Tipologia:

Pulsante

Tecnica di installazione:

2 fili

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Acciaio inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Power over Ethernet:

Altro

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

no

Con scatola:

no

Materiale del corpo:

Alluminio/plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

1

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Funzione di teleloop:

no

Larghezza:

112 mm

Altezza:

89.5 mm

Profondità:

32 mm

Modulo predisposto per portiere audio, con frontale in acciaio inox e led blu per illuminazione portanomi. Da completare con il relativo portiere citofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato.1 pulsante. Dimensioni 112x89,5x32 mm

Un prodotto COMELIT GROUP SPA

Scopri la serie COMELIT GROUP SPA