COMELIT GROUP SPA - COE3313 KIT VITI ANTIVANDALO PER PULSANTIERA POW - 3313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - Altro
Materiale - Altro
Protezione antifurto integrabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903204575
Codice prodotto
COE3313
Cod. produttore
3313
Produttore
COE
Numero di unità:
2
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale:
Altro
Protezione antifurto integrabile:
no
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
0 mm
Kit di 2 viti antimanomissione per il fissaggio della cornice della pulsantiera. Apposita chiave di fissaggio inclusa.


