pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3309 ACCESSORIO CAVO DI PROGRAMMAZIONE - 3309

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3309 ACCESSORIO CAVO DI PROGRAMMAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Convertire

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Tipo di interfaccia/connessione - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero moduli DIN - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903129229

Codice prodotto

COE3309

Cod. produttore

3309

Produttore

COE

Funzione:

Convertire

Tecnica di installazione:

2 fili

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli DIN:

0

Materiale:

Altro

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Cavo accessorio di programmazione