COMELIT GROUP SPA - COE3274/OPI CASELLARIO POSTCOM, 4 CAS.POST. ORIZ, PR - 3274/OPI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di pulsanti per chiamata - 0
Accoppiabile - sì
Adatto per il montaggio di più cassette postali - no
Numero di cassette delle lettere - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8023903020977
Codice prodotto
COE3274/OPI
Cod. produttore
3274/OPI
Produttore
COE
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di pulsanti per chiamata:
0
Accoppiabile:
sì
Adatto per il montaggio di più cassette postali:
no
Numero di cassette delle lettere:
4
Numero di spazi per moduli:
0
Materiale:
Alluminio
Colore:
Argento
Larghezza totale:
340 mm
Altezza totale:
500 mm
Profondità totale:
24 mm
Larghezza della cassa:
0 mm
Altezza della cassa:
0 mm
Profondità del case:
0 mm
Volume del caso:
0 l
Introduzione:
Altro
Rimessa in larghezza:
0 mm
Rimessa in altezza:
0 mm
Rimozione:
Altro
Tipo di frame di rendering:
Angolare
Con illuminazione:
no
Con vano per giornale:
sì
Con vano portapacchi:
no
Con staffa fissaggio palo:
no
Con angolo di pioggia sporgente:
no
Con fotocamera:
no
Con autorizzazione PIN per collezionista:
no
Connessione possibile con lo smartphone / remoto:
no