pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3252/VAI/PW CASELLARIO POSTCOM PW, 2 CAS.POST. VERT, - 3252/VAI/PW

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3252/VAI/PW CASELLARIO POSTCOM PW, 2 CAS.POST. VERT,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di cassette delle lettere - 2

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Argento

  • Con vano per giornale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903140309

Codice prodotto

COE3252/VAI/PW

Cod. produttore

3252/VAI/PW

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di cassette delle lettere:

2

Materiale:

Alluminio

Colore:

Argento

Con vano per giornale:

sì

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Accoppiabile:

sì

Adatto per il montaggio di più cassette postali:

no

Numero di spazi per moduli:

4

Larghezza totale:

620 mm

Altezza totale:

550 mm

Profondità totale:

24 mm

Larghezza della cassa:

0 mm

Con illuminazione:

no

Altezza della cassa:

0 mm

Profondità del case:

0 mm

Volume del caso:

0 l

Introduzione:

Altro

Rimessa in larghezza:

0 mm

Rimessa in altezza:

0 mm

Rimozione:

Altro

Tipo di frame di rendering:

Angolare

Con vano portapacchi:

no

Con staffa fissaggio palo:

no

Con angolo di pioggia sporgente:

no

Con fotocamera:

no

Con autorizzazione PIN per collezionista:

no

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Caselle postali verticali predisposte per pulsantiera Powercom/Ikall. Dimensione esterna: 620x550x24 mm. Dimensione incasso: 570x500x90 mm. Dimensioni casella postale: 280x380x105 mm