pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3186 MODULO IN ACCIAIO PER SEGNALAZIONI/PORTA - 3186

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3186 MODULO IN ACCIAIO PER SEGNALAZIONI/PORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Modulo info

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Numero di pulsanti per chiamata - 0

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903029970

Codice prodotto

COE3186

Cod. produttore

3186

Produttore

COE

Tipologia:

Modulo info

Tecnica di installazione:

2 fili

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Acciaio inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Power over Ethernet:

Altro

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

no

Con scatola:

no

Materiale del corpo:

Alluminio/plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

0

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Funzione di teleloop:

no

Larghezza:

106 mm

Altezza:

106 mm

Profondità:

9 mm

Modulo realizzato con doppia piastra in acciaio inox da 2,5 mm, completo di cartoncino bianco per informazioni generiche (N°civico, ecc.) e di cartoncino prestampato con spazio per l’inserimento di 12 nomi utenti. Dimensioni: 106x106x9 mm.