pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE31121 VISIERA ANTIPIOGGIA 1 MODULO SERIE IKALL - 31121

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE31121 VISIERA ANTIPIOGGIA 1 MODULO SERIE IKALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 154 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903218046

Codice prodotto

COE31121

Cod. produttore

31121

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

154 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

152 mm

Profondità:

44 mm

Visiera antipioggia in alluminio naturale anodizzato, 1 modulo. Dimensioni 154x152x44 mm.