pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3064S MODULO 4 PULSANTI SERIE VANDALCOM - 3064S

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3064S MODULO 4 PULSANTI SERIE VANDALCOM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pulsante

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Numero di pulsanti per chiamata - 4

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

97 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023903282030

Codice prodotto

COE3064S

Cod. produttore

3064S

Produttore

COE

Tipologia:

Pulsante

Tecnica di installazione:

Network engineering

Numero di pulsanti per chiamata:

4

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Acciaio inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Power over Ethernet:

Altro

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

no

Con scatola:

no

Materiale del corpo:

Alluminio/plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

4

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Funzione di teleloop:

no

Larghezza:

106 mm

Altezza:

106 mm

Profondità:

30 mm

Modulo realizzato con doppia piastra di acciaio inox 316 da 2.5 mm, completo di 4 pulsanti. Dimensioni 106x106x30 mm