COMELIT GROUP SPA - COE3018NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 18 PULS, - 3018NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 18
Tipo di installazione - 2 fili
Confezione
1 PZ
EAN
8023903253887
Codice prodotto
COE3018NA
Cod. produttore
3018NA
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
18
Tipo di installazione:
2 fili
Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non acorredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 18 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x408x4 mm. Dimensioni scatola 156x390x55 mm. 1 portalampada


