pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE2738W/A CITOFONO MINI 2 PULSANTI. SIMPLEBUS2

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE2738W/A CITOFONO MINI 2 PULSANTI. SIMPLEBUS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903396454

Codice prodotto

COE2738W/A

Cod. produttore

2738W/A

Produttore

COE

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di immagine:

Bianco e nero

Con funzione memoria:

no

Protezione dalle intercettazioni:

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

no

Vivavoce:

no

Con spie luminose:

no

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Apriporta automatico:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Esclusione di chiamata:

no

Intercomunicante:

no

Tono di chiamata differenziabile:

no

Apparecchio modulare:

no

Volume regolabile:

no

Con touch screen:

no

Larghezza:

103 mm

Altezza:

190 mm

Profondità:

28 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Citofono serie Mini con cornetta per sistemi audio Simplebus 2. E' dotato di pulsante apriporta, pulsante per servizi aggiuntivi come ad esempio, chiamate verso il centralino di portineria, regolazione del volume di chiamata, modalità Silenzioso (Privacy) e di ingresso per la chiamata al piano. L'aggancio della cornetta alla base di appoggio è agevolato da inserti calamitati invisibili. E’ possibile acquistare separatamente la scheda addizionale art. 2735 per disporre di un pulsante supplementare con contatti liberi da tensione e di ripetizione di chiamata. Corredato del morsetto art. 1214/2C.