COMELIT GROUP SPA - COE2708W/A CITOFONO MINI 2 PULSANTI. SIMPLEBUS1 - 2708W/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con video - no
Tecnica di installazione - 2 fili
Tipo di montaggio - A parete
Materiale - Plastica
Sistema d'immagine - PAL
Confezione
1 PZ
EAN
8023903396447
Codice prodotto
COE2708W/A
Cod. produttore
2708W/A
Produttore
COE
Con video:
no
Tecnica di installazione:
2 fili
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Plastica
Sistema d'immagine:
PAL
Caratteristica del sistema di immagine:
Nero/bianco
Con funzione memoria:
no
Segreto di conversazione:
sì
Tasto luce/apriporta:
sì
Funzioni di commutazione:
no
Viva voce:
no
Lampade di funzionamento:
no
Connessione possibile con lo smartphone / remoto:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Diagonale schermo:
0 mm
Diagonale schermo in pollici:
0 inch
Funzione di teleloop:
no
Apriporta automatico:
no
Colore:
Bianco
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Disattivazione dellechiamate:
no
Comunicazione interna:
no
Suonerie personalizzabili:
no
Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:
no
Regolazione del volume:
no
Con touch screen:
no
Larghezza:
103 mm
Altezza:
190 mm
Profondità:
28 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


