COMELIT GROUP SPA - COE2638 CITOFONO BASIC SISTEMA SIMPLEBUS2 SERIE - 2638

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di installazione - 2 fili
Con video - no
Tipo di montaggio - A parete
Sistema d'immagine - PAL
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8023903179019
Codice prodotto
COE2638
Cod. produttore
2638
Produttore
COE
Tecnica di installazione:
2 fili
Con video:
no
Tipo di montaggio:
A parete
Sistema d'immagine:
PAL
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Caratteristica del sistema di immagine:
Nero/bianco
Con funzione memoria:
no
Segreto di conversazione:
sì
Tasto luce/apriporta:
sì
Funzioni di commutazione:
no
Viva voce:
no
Lampade di funzionamento:
no
Connessione possibile con lo smartphone / remoto:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Diagonale schermo:
0 mm
Diagonale schermo in pollici:
0 inch
Funzione di teleloop:
no
Apriporta automatico:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Disattivazione dellechiamate:
sì
Comunicazione interna:
no
Suonerie personalizzabili:
no
Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:
sì
Regolazione del volume:
sì
Con touch screen:
no
Larghezza:
95 mm
Altezza:
215 mm
Profondità:
58 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto COMELIT GROUP SPA
Scopri la serie COMELIT GROUP SPA