pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE2612 CITOFONO BASIC PER STYLEKIT 2 - 2612

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE2612 CITOFONO BASIC PER STYLEKIT 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Con video - no

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023903176551

Codice prodotto

COE2612

Cod. produttore

2612

Produttore

COE

Tecnica di installazione:

2 fili

Con video:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Caratteristica del sistema di immagine:

Nero/bianco

Con funzione memoria:

no

Segreto di conversazione:

sì

Tasto luce/apriporta:

sì

Funzioni di commutazione:

no

Viva voce:

no

Lampade di funzionamento:

no

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale schermo:

0 mm

Diagonale schermo in pollici:

0 inch

Funzione di teleloop:

no

Apriporta automatico:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Disattivazione dellechiamate:

sì

Comunicazione interna:

no

Suonerie personalizzabili:

no

Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:

sì

Regolazione del volume:

sì

Con touch screen:

no

Larghezza:

95 mm

Altezza:

215 mm

Profondità:

58 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Citofono supplementare per il kit 8270, con chiamata elettronica, tasto di conversazione sulla base, regolazione volume di chiamata, privacy, pulsante apriporta e pulsante libero (C/N.O.) Consente la ripetizione di chiamata. Dimensioni: 95x215x58 mm.

Un prodotto COMELIT GROUP SPA

Scopri la serie COMELIT GROUP SPA