pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20046605 MODULO SIMPLEHOME 9 IN/8 OUT (6A) SU DIN - 20046605

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20046605 MODULO SIMPLEHOME 9 IN/8 OUT (6A) SU DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Con indicatore a LED -

  • Numero di ingressi - 8

  • Max. corrente di commutazione - 6 A

  • Tensione d'ingresso - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903192599

Codice prodotto

COE20046605

Cod. produttore

20046605

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

AMD

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi:

8

Max. corrente di commutazione:

6 A

Tensione d'ingresso:

24...24 V

Numero max. di uscite di commutazione:

8

Modulo SimpleHome 9 ingressi optoisolati (8 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e 8 uscite relè con contatto NO (1 comune ogni 4 uscite) per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 6A.Non adatto al comando di lampade fluorescenti, a LED, a basso assorbimento o carichi gravosi. Dimensioni 71x90x58mm (4 moduli DIN). Assorbimento max 167mA.