pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20046604 MODULO SIMPLEHOME 5 INGRESSI 4 USCITE 16 - 20046604

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20046604 MODULO SIMPLEHOME 5 INGRESSI 4 USCITE 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Con indicatore a LED - sì

  • Numero di ingressi - 4

  • Max. corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione d'ingresso - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903192582

Codice prodotto

COE20046604

Cod. produttore

20046604

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

AMD

Con indicatore a LED:

sì

Numero di ingressi:

4

Max. corrente di commutazione:

16 A

Tensione d'ingresso:

24...24 V

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Modulo SimpleHome dotato di 5 ingressi optoisolati (4 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e di 4 uscite a relè con contatto in scambio NC/NO per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a16A. Dimensioni 71x90x58mm (4 moduli DIN). Assorbimento max 140mA.

Un prodotto COMELIT GROUP SPA

Scopri la serie COMELIT GROUP SPA