pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20005000 INTERFACCIA VIP PER IMPIANTI S2 - 20005000

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20005000 INTERFACCIA VIP PER IMPIANTI S2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Radio bidirezionale - no

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903376340

Codice prodotto

COE20005000

Cod. produttore

20005000

Produttore

COE

Sistema bus EIB/KNX:

no

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

AMD

Colore:

Bianco

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Accoppiamento bus incluso:

sì

Numero moduli DIN:

4

Materiale:

Plastica

Con indicatore a LED:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Velocità di trasmissione max.:

80 Bd

Con campo per dicitura:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Interfaccia che consente di utilizzare i monitor e i supervisori domotici del sistema ViP su impianti audio/video SimpleBus2. Dai monitor/supervisori ViP è possibile ricevere le chiamate dal posto esterno ed effettuare chiamate e comandi verso i dispositivi SimpleBus2 (autoaccensione, chiamata al centralino principale e/o secondario, chiamata intercomunicante generale [NON è possibile la chiamata intercomunicante selettiva], comando attuatori, comando moduli telecamera, ecc.) Questa interfaccia consente inoltre l’integrazione con il sistema domotico SimpleHome e l’inoltro di chiamata videocitofonica su App Comelit. L’interfaccia è dotata di n°1 porta ethernet Comelit PoE per il collegamento al monitor ViP e di morsetti per il collegamento al sistema SimpleBus2. Alimentazione: 12÷56VDC. Dimensioni: 70x90x59 (4 moduli DIN).