pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20004605 MODULO BUS 2IN/2OUT 2A, INCASSO/GUIDA DI - 20004605

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20004605 MODULO BUS 2IN/2OUT 2A, INCASSO/GUIDA DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903297171

Codice prodotto

COE20004605

Cod. produttore

20004605

Produttore

COE

Modulo SimpleHome dotato di 2 ingressi per il collegamento diretto di 2 pulsanti di comando e di 2 uscite con rel‚ a stato solido da 2A che permette di comandare carichi a 240Vac fino ad un massimo di 500W. Adatto per il comando di aperture automatizzatecome motori di tende da sole o tapparelle con assorbimento fino a 350W oppure di lampade alogene, a LED o fluorescenti compatte. Nel caso di utilizzo delle 2 uscite in contemporanea (come ad esempio nel collegamento di 2 lampade sulle due uscite, è necessario considerare il limite di 500W come somma dei due carichi comandati. Indirizzamento tramite dip-switch. Montaggio da incasso o da guida DIN. Dimensioni 42x42x20mm. Assorbimento max: 13mA.