pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20004155 SONDA PT100 PER TUBAZIONI - 20004155

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20004155 SONDA PT100 PER TUBAZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903362176

Codice prodotto

COE20004155

Cod. produttore

20004155

Produttore

COE

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Sensore multiplo

Tipo di montaggio:

A parete

Accoppiamento bus incluso:

Con DCF77:

no

Segnale acustico:

no

Con riscaldamento:

no

Colore:

Alluminio

Codice RAL (simile):

0

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Stazione meteo:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Sonda di temperatura a contatto per la misura di temperatura di tubazioni o contenitori, connessione diretta al modulo art. 20004140, grado di protezione IP65, range di misurazione da -25°C a +105°C, fissaggio tramite fascetta metallica in dotazione.