pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20003320W SUPERVISORE 7 MAXI MANAGER VIP BIANCO - 20003320W

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20003320W SUPERVISORE 7 MAXI MANAGER VIP BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Quadro di comando e segnalazione

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903292305

Codice prodotto

COE20003320W

Cod. produttore

20003320W

Produttore

COE

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Quadro di comando e segnalazione

Tipo di montaggio:

A parete

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione tattile:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Radio bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento di comando

Campo per designazione:

sì

Altre interfacce:

Ethernet

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Grado di protezione (IP):

IP30

Maxi Manager 7"- Touch Screen con videocitofonia Sistema ViP integrata, gestione del sistema di automazione domestica, del sistema di antintrusione VEDO. Per la gestione del sistema di automazione domestica è necessario prevedere nell'impianto l'art. 20003150 Comelit Hub. Installazione da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6817) o a parete (con supporto opzionale art. 6821). Schermo touch da 7"/ 16:9, fonica vivavoce full-duplex e comandi touch sensitive per sistema ViP. Consente la regolazione del livello di colore, contrasto, volume fonica e volume suoneria. Dotato di ingressi di allarme e panico e slot per alloggiamento di una scheda micro-SD (non fornita). E' possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo tra diverse melodie.Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta e la ripetizione di chiamata. Compatibile con formato video H.264. Sensore di temperatura e umidità integrato. Lettore RFID per attivazione scenari ingresso e uscita. Alimentazione da POE. Il supervisore permette di comandare luci, tapparelle, aperture automatizzate, termoregolazione a zone con schedulazioni personalizzate, gestione irrigazione, visualizzazione dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc..., gestione distacco carichi elettrici, gestione e comando del sistema di antintrusione, visualizzazione di telecamere su rete IP. Colore bianco. Dimensioni (L x H x P): 223x124x25mm. Assorbimento max. 7.8W.