pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20003310B SUPERVISORE 4,3 ICONA MANAGER VIP NERO - 20003310B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20003310B SUPERVISORE 4,3 ICONA MANAGER VIP NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Quadro di comando e segnalazione

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903339215

Codice prodotto

COE20003310B

Cod. produttore

20003310B

Produttore

COE

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Quadro di comando e segnalazione

Tipo di montaggio:

A parete

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione tattile:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Radio bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento di comando

Campo per designazione:

sì

Altre interfacce:

Ethernet

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9005

Grado di protezione (IP):

IP30

Icona Manager 4,3'' Touch Screen con videocitofonia Sistema ViP integrata, gestione del sistema di automazione domestica SimpleHome, del sistema di antintrusione SimpleAntintrusione e del sistema di diffusione sonora. Display touch screen capacitivo 4.3"con riconoscimento di gesture per una navigazione agevolata all'interno dei menu. Dotato di serie di comandi Sensitive Touch per apriporta, attivazione fonica, configurabili a comparsa con una gesture (funzione swipe) per autoaccensione, servizio privacye di altri 3 comandi per funzioni programmabili, led di segnalazione porta aperta e nuovi messaggi. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata, prevede ingressi di allarme e panico e micro SD card. Personalizzazione della suoneria e funzione videosegretria con messaggio per assente. Sensore di temperatura e umidità integrato. Lettore RFID per attivazione scenari ingresso e uscita. Alimentazione da BUS di comunicazione a 12-24VDC. Il supervisore permette di comandare luci, tapparelle, aperture automatizzate, termoregolazione a zone con schedulazioni personalizzate, gestione irrigazione, visualizzazione dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc..., gestione distacco carichi elettrici, gestione e comando del sistema di antintrusione, visualizzazione di telecamere su rete IP. Colore bianco. Dimensioni 142.5x147x23mm. Sporgenza dal muro con scatola da incasso (art. 6117) 25 mm. Assorbimento max. 6W.