pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20003150 COMELIT HUB - 20003150

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20003150 COMELIT HUB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Pannello di controllo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Display - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903284263

Codice prodotto

COE20003150

Cod. produttore

20003150

Produttore

COE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Pannello di controllo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altro sistema bus:

Altri

Display:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione Touch (comandi a sfioramento):

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento di comando

Alloggiamento per etichetta:

no

Altre interfacce:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Grado di protezione (IP):

Altri

Nuovo modulo per la gestione da locale e da remoto del sistema SimpleHome. Utilizzando Comelit App sarà quindi possibile gestire direttamente anche l'impianto domotico da Smartphone e Tablet, iOS e Android. Funge da gateway per i sistemi Comelit: sarà quindi possibile tramite LAN comunicare con l'impianto videocitofonico e con il sistema di allarme. Semplicità di configurazione: il modulo è configurabile direttamente da SimpleProg; per la connessione da remoto non è richiesta alcuna procedura di port-forwarding. E' possibile comandare tutte le funzionalità dell'impianto domotico come ad esempio luci, tapparelle, clima, carichi. Permette di programmare timer settimanali, scenari o regole logiche. La configurazione viene inviata direttamente ai supervisori(Icona Manager e Maxi Manager) dal software di programmazione attraverso la rete LAN. Attenzione: Icona Manager necessita di una versione 3.0.0 o superiore per comunicare con Comelit Hub.