pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20003001 MINI TOUCH 3.5 VERS. CRONOTERMOSTATO, N - 20003001

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20003001 MINI TOUCH 3.5 VERS. CRONOTERMOSTATO, N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Quadro di comando e segnalazione

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903223682

Codice prodotto

COE20003001

Cod. produttore

20003001

Produttore

COE

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Quadro di comando e segnalazione

Tipo di montaggio:

A parete

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione tattile:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Radio bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento di comando

Campo per designazione:

sì

Altre interfacce:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9005

Grado di protezione (IP):

Altro

Mini Touch 3,5"con funzione cronotermostato. Da collegare al bus SimpleHome. Permette di comandare, controllare e schedulare tutte le zone clima dell'impianto (sonde, termostati, monitouch). Sonda di temperatura integrata, 1 uscita a rel‚ in scambio, 3 uscite a transistor per il comando delle 3 velocità di un fan-coil. Retroilluminazione in funzione dello stato delle zone clima o con funzione segnapasso con colorazione regolabile. Installabile su scatola 3 moduli per serie civile. Assorbimento massimo 2W. Colore nero.