pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20002611 INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE SIMPLEHOME - 20002611

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20002611 INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE SIMPLEHOME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Radio bidirezionale - no

  • Tipologia - USB

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903284249

Codice prodotto

COE20002611

Cod. produttore

20002611

Produttore

COE

Sistema bus EIB/KNX:

no

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

USB

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Nero

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Accoppiamento bus incluso:

sì

Numero moduli DIN:

0

Materiale:

Plastica

Con indicatore a LED:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

0

Trasparente:

no

Velocità di trasmissione max.:

0 Bd

Con campo per dicitura:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Interfaccia di collegamento tra il BUS SimpleHome ed un PC. L'interfaccia dispone di un connettore uUSB per il collegamento al PC (cavo uUSB non incluso). Permette di eseguire la configurazione dell'impianto attraverso software SimpleProg. Sullo stesso bus possono essere collegate contemporaneamente più interfacce. Dimensioni 42x42x18mm (1 modulo DIN).