pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20001014B KIT MINI TOUCH NERO CLIMA CARICHI CONSUM - 20001014B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20001014B KIT MINI TOUCH NERO CLIMA CARICHI CONSUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903312904

Codice prodotto

COE20001014B

Cod. produttore

20001014B

Produttore

COE

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Radio bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento di comando

Tipologia:

Quadro di comando

Tipo di montaggio:

A parete

Campo per designazione:

Funzione tattile:

Altre interfacce:

Altro

Accoppiamento bus incluso:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9005

Grado di protezione (IP):

IP30

Kit domotico con supervisore Minitouch composto da: 1 supervisore domotico MiniTouch 3,5" nero art.20034607, 1 sonda di temperatura da interno 20004120, 3 sonde di temperatura +/-1°C (3 moduli art.20046707 + 3 sonde art.20046708), 1 alimentatore switching art.20022101, 1 modulo gestione carichi elettrici e consumi art.20046821, 1 modulo 5 ingressi 4 uscite 16A art.20046604, 1 modulo 9 ingressi 8 uscite 16A art.20046606, 4 moduli 5 ingressi digitali da incasso art.20046501, 1 interfaccia di programmazione20002611. I moduli non sono preprogrammati.