pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1622VC GRUPPO AUDIO TELEC. SCORPORATA. IKALL. S - 1622VC

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1622VC GRUPPO AUDIO TELEC. SCORPORATA. IKALL. S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Struttura modulare - no

  • Colore - Bianco

  • Con fotocamera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903208931

Codice prodotto

COE1622VC

Cod. produttore

1622VC

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Incasso

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Struttura modulare:

no

Colore:

Bianco

Con fotocamera:

no

Con targa portanome:

no

Con copertura:

no

Protezione antivandalo:

no

Altezza:

55 mm

Larghezza:

104 mm

Profondità:

35 mm

Gruppo audio per sistema Simplebus1 che consente la modulazione e l'invio del segnale video a colori sul montante. Prevede in ingresso il segnale video composito di una telecamera a colori. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta contatti C, NC, NO di relè da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta.