COMELIT GROUP SPA - COE1596B ALIM. 100-240VAC/33VDC,60W. CERTIFICATO - 1596B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altro
tensione d'ingresso - 240 V
Frequenza - 50...60 Hz
Tipo di corrente - DC
Tensione d'uscita - 33 V
Confezione
1 PZ
EAN
8023903344912
Codice prodotto
COE1596B
Cod. produttore
1596B
Produttore
COE
Applicazione:
Altro
tensione d'ingresso:
240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
DC
Tensione d'uscita:
33 V
Corrente d'uscita max.:
1800 mA
Resistente a corto circuito:
sì
Grado di protezione (IP):
Altro
Numero moduli DIN:
7
Altezza:
60.5 mm
Larghezza:
118.09 mm
Profondità:
92.59 mm
Tecnica di installazione:
Network engineering
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di comando:
no
Funzione di analisi:
no
Numero di utenze collegabili:
100
Indicatori di servizio:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Blocco di programmazione:
no
Con contatto:
no