pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1538 ALIMENTATORE CITOFONICO. SISTEMA 4+1 - 1538

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1538 ALIMENTATORE CITOFONICO. SISTEMA 4+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Stazione porta

  • Tensione d'uscita - 10 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Corrente d'uscita max. - 0 mA

  • Tecnica di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903001976

Codice prodotto

COE1538

Cod. produttore

1538

Produttore

COE

Applicazione:

Stazione porta

Tensione d'uscita:

10 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Corrente d'uscita max.:

0 mA

Tecnica di installazione:

2 fili

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di corrente:

AC

tensione d'ingresso:

12 V

Resistente a corto circuito:

sì

Numero moduli DIN:

6

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

95 mm

Larghezza:

105 mm

Profondità:

65 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di comando:

no

Funzione di analisi:

no

Numero di utenze collegabili:

1

Indicatori di servizio:

no

Blocco di programmazione:

no

Con contatto:

no

Alimentatore per impianti citofonici con generatore di chiamata elettronica. Alimentazione 230V AC. Uscite 12V AC / 10V DC. Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi. Dimensioni: 105x95x65 mm (6 moduli DIN).