COMELIT GROUP SPA - COE1456LC INTERFACCIA CONTROLLO ASCENSORI - VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Commutare
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Tipo di interfaccia - LAN
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Larghezza in numero di moduli - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8023903356298
Codice prodotto
COE1456LC
Cod. produttore
1456LC
Produttore
COE
Funzione:
Commutare
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Tipo di interfaccia:
LAN
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Larghezza in numero di moduli:
0
Materiale:
Plastica
Larghezza:
66 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
35 mm


