pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1450 LETTORE CODICI A BARRE PER DISPOSITIVI S - 1450

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1450 LETTORE CODICI A BARRE PER DISPOSITIVI S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Comandare/regolare

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di interfaccia/connessione - LAN

  • Tipo di montaggio - A parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903210774

Codice prodotto

COE1450

Cod. produttore

1450

Produttore

COE

Funzione:

Comandare/regolare

Tecnica di installazione:

Network engineering

Materiale:

Plastica

Tipo di interfaccia/connessione:

LAN

Tipo di montaggio:

A parete

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Numero moduli DIN:

0

Lettore barcode per rilevare il codice univoco del dispositivo da programmare per la programmazione de i dispositivi che compongono l’impianto ViP ed esempio: citofoni, videocitofoni, posti esterni, attuatori, ecc... Dotato di interfaccia e cavo USB per il collegamento a PC.