COMELIT GROUP SPA - COE1448 CENTRALINO SOFTWARE DA PC PER SISTEMA VI - 1448

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Radio bidirezionale - no
Tipologia - Software applicativo
Altri sistemi bus - Altro
Lingua - Multilingue
Confezione
1 PZ
EAN
8023903209808
Codice prodotto
COE1448
Cod. produttore
1448
Produttore
COE
Sistema bus EIB/KNX:
no
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Software applicativo
Altri sistemi bus:
Altro
Lingua:
Multilingue
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Software su micro-chiavetta USB che consente di gestire e svolgere in modo semplice ed intuitivo tutte le funzioni tipiche del centralino di portineria. Il software consente oltre alle funzionalità classiche della videocitofonia ViP, la ricezione e l’inoltro di chiamate audio/video e la gestione degli allarmi provenienti dagli appartamenti; dispone di rubrica degli attuatori,dei posti interni e dei posti esterni che, opportunamente programmate, consentono di identificare facilmente l'appartamento e il posto esterno che ha chiamato. Prevede inoltre un archivio registri dove vengono memorizzare tutte le chiamate ( effettuate, gestite, perse e deviate ) dei posti interni / esterni e degli allarmi. E' inoltre possibile l'invio di messaggi verso i posti interni. Il software è completo di licenza di utilizzo. Per il corretto funzionamento, la micro-chiavetta USB deve essere sempre inserita nel computer. Sistema operativo minimo Windows 8 32/64 bit.


