COMELIT GROUP SPA - COE1441B ALIMENTATORE 30W. VIP - 1441B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altro
tensione d'ingresso - 240 V
Frequenza - 50...60 Hz
Tipo di corrente - DC
Tensione d'uscita - 48 V
Confezione
1 PZ
EAN
8023903283075
Codice prodotto
COE1441B
Cod. produttore
1441B
Produttore
COE
Applicazione:
Altro
tensione d'ingresso:
240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
DC
Tensione d'uscita:
48 V
Corrente d'uscita max.:
650 mA
Resistente a corto circuito:
sì
Grado di protezione (IP):
Altro
Numero moduli DIN:
4
Altezza:
62 mm
Larghezza:
90 mm
Profondità:
70 mm
Tecnica di installazione:
Network engineering
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di comando:
no
Funzione di analisi:
no
Numero di utenze collegabili:
100
Indicatori di servizio:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Blocco di programmazione:
no
Con contatto:
no