pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1406C05 LICENZA CONNETTIVITA ART. K1406 5 ANNI - 1406C05

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1406C05 LICENZA CONNETTIVITA  ART. K1406 5 ANNI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Ampliare

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Materiale - Altro

  • Tipo di interfaccia/connessione - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903427745

Codice prodotto

COE1406C05

Cod. produttore

1406C05

Produttore

COE

Funzione:

Ampliare

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Materiale:

Altro

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Numero moduli DIN:

0

Rinnovo licenza connettività internet di 5 anni per art. 1406.