pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1236 ALIMENTATORE / AMPLIFICATORE PER SB1 - 1236

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1236 ALIMENTATORE / AMPLIFICATORE PER SB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altro

  • Tensione d'uscita - 20 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Corrente d'uscita max. - 0 mA

  • Tecnica di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903164398

Codice prodotto

COE1236

Cod. produttore

1236

Produttore

COE

Applicazione:

Altro

Tensione d'uscita:

20 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Corrente d'uscita max.:

0 mA

Tecnica di installazione:

2 fili

Frequenza:

0...0 Hz

Tipo di corrente:

DC

tensione d'ingresso:

20 V

Resistente a corto circuito:

no

Numero moduli DIN:

4

Grado di protezione (IP):

Altro

Altezza:

85 mm

Larghezza:

60 mm

Profondità:

35 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di comando:

no

Funzione di analisi:

no

Numero di utenze collegabili:

100

Indicatori di servizio:

no

Blocco di programmazione:

no

Con contatto:

no

Modulo da utilizzare sulla tratta di impianto prima del miscelatore o in impianti audio per estendere il numero di utenze o accessori collegabili ad una porta. Alimentazione 12V AC o 20 V DC. Dimensioni: 60x85x35 mm (4 moduli DIN).