COMELIT GROUP SPA - COE1217A FOGLI ETICHETTE PER QUADRA A PULSANTI - 1217A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Segnalare
Tecnica di installazione - 2 fili
Materiale - Altro
Tipo di interfaccia/connessione - Altro
Tipo di montaggio - A parete
Confezione
1 PZ
EAN
8023903360981
Codice prodotto
COE1217A
Cod. produttore
1217A
Produttore
COE
Funzione:
Segnalare
Tecnica di installazione:
2 fili
Materiale:
Altro
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
210 mm
Altezza:
297 mm
Profondità:
0.2 mm
Numero moduli DIN:
0
Il kit contiene n° 10 fogli etichette adesive per cartellino porta nomi (n° 7 per cartellino porta nomi 1 pulsante, n° 2 per cartellino porta nomi 2 pulsanti, n° 1 per cartellino porta nomi 4 pulsanti) per pulsantiera Quadra con pulsanti meccanici.


