COMELIT GROUP SPA - COE1212/B ALIMENTATORE 230 VAC / 20 VDC / 14VA - 1212/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altro
tensione d'ingresso - 230 V
Frequenza - 50...60 Hz
Tipo di corrente - DC
Tensione d'uscita - 20 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Simplebus 2
EAN
8023903129601
Codice prodotto
COE1212/B
Cod. produttore
1212/B
Produttore
COE
Applicazione:
Altro
tensione d'ingresso:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
DC
Tensione d'uscita:
20 V
Corrente d'uscita max.:
700 mA
Resistente a corto circuito:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Numero moduli DIN:
4
Altezza:
90 mm
Larghezza:
72 mm
Profondità:
62 mm
Tecnica di installazione:
2 fili
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di comando:
no
Funzione di analisi:
no
Numero di utenze collegabili:
100
Indicatori di servizio:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Blocco di programmazione:
no
Con contatto:
no


