COMELIT GROUP SPA - COE1210A ALIMENTATORE SIMPLEBUS2 - 1210A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Video
tensione d'ingresso - 230 V
Frequenza - 50...60 Hz
Tipo di corrente - DC
Tensione d'uscita - 34 V
Confezione
1 PZ
EAN
8023903383591
Codice prodotto
COE1210A
Cod. produttore
1210A
Produttore
COE
Applicazione:
Video
tensione d'ingresso:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
DC
Tensione d'uscita:
34 V
Corrente d'uscita max.:
500 mA
Resistente a corto circuito:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Numero moduli DIN:
8
Altezza:
62 mm
Larghezza:
143 mm
Profondità:
90 mm
Tecnica di installazione:
2 fili
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di comando:
no
Funzione di analisi:
no
Numero di utenze collegabili:
100
Indicatori di servizio:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Blocco di programmazione:
no
Con contatto:
no


