pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1210 ALIMENTATORE SIMPLEBUS2 - 1210

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1210 ALIMENTATORE SIMPLEBUS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 34 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente max. di uscita - 800 mA

  • Tipo di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903304640

Codice prodotto

COE1210

Cod. produttore

1210

Produttore

COE

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

34 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente max. di uscita:

800 mA

Tipo di installazione:

2 fili

Frequenza:

0...0 Hz

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

240 V

A prova di corto-circuito:

Larghezza in numero di moduli:

6

Grado di protezione (IP):

Altri

Altezza:

108 mm

Larghezza:

90 mm

Profondità:

62 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

100

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Con contatto:

no

Alimentatore per sistema 2 fili necessario per alimentare il posto esterno (morsetti L1 - L1) e la colonna montate (morsetti L2 - L2). Corredato di 1 morsetto per la terminazione di linea art. 1216. Tensione di ingresso 110-240VAC. Compatibile con unità audio/video art. 4681 e 1621VC e unità audio art. 1621. Dimensioni 106x89x62mm (6 moduli DIN).